Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 1/2" - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP239012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 31 mm
diamètre intérieur - 21.9 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - matériau en fibre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352390122
Réf. Sonepar
00040239012
Réf. Fournisseur
CAP239012
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
31 mm
diamètre intérieur:
21.9 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
convient pour taille de filetage NPT:
1/2 pouce
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.