Gewiss - UNITE DE SIGN. LED 0,6W BL 12-24V

GEWISS FRANCE SAS

Réf. fabricant GW10894

Réf. Sonepar 00047466412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564436213

Réf. Sonepar

00047466412

Réf. Fournisseur

GW10894

Réf. Commerciale

Gewiss

application

bouton à contact maintenu

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

tension nominale (Un)

12...24 V

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

UNITÉ DE SIGNALISATION À AMPOULE AVEC LAMPE À LED - 12/24 ca - 0,6W BL

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..