Delta Dore - Delta 125N | Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation - 6002004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max. - 2 A
couleur - blanc
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140020045
Réf. Sonepar
00050002004
Réf. Fournisseur
6002004
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.:
2 A
couleur:
blanc
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance
Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique
Fonctionne en simple ou double pente
Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée
Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps
Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes
Bénéfices :
Paramétrage facilité par l'affichage digital
Possibilité de paramétrer une correction automatique pour la mi-saison
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance
Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique
Fonctionne en simple ou double pente
Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée
Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps
Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes
Bénéfices :
Paramétrage facilité par l'affichage digital
Possibilité de paramétrer une correction automatique pour la mi-saison