Delta Dore - Calybox 1020 WT | Gestionnaire d'énergie 2 zones + indication des consommations - 6050599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140505993
Réf. Sonepar
00050050599
Réf. Fournisseur
6050599
Marque
Delta Dore
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
compteur d'énergie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique fil pilote
Régulation et programmation hebdomadaire d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d’un poêle à granulés
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique fil pilote
Régulation et programmation hebdomadaire d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d’un poêle à granulés
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore