Spit - S-CLIP simple D16-20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 55 mm
profondeur de trou de foret - 45 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515694911
Réf. Sonepar
00051569491
Réf. Fournisseur
569491
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
55 mm
profondeur de trou de foret
45 mm
couleur
gris
S-CLIP SIMPLE D16-20 BIDON/100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Le crochet flexible permet de fixer deux diamètres de gaines au choix: 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville simple crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines