Wago Contact - Borne WAGO 2273 - 5 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Jaune

Wago Contact - Borne WAGO 2273 - 5 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Jaune

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - jaune

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4050821027874

Réf. Sonepar

00093102787

Réf. Fournisseur

2273-205

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage

5

section nominale

0.5...2.5 mm²

courant nominal

24 A

tension nominale

450 V

couleur

jaune

diamètre du câble

0...0 mm

avec leviers d'actionnement

Non

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.5...2.5 mm²

plage AWG

14...18

Borne WAGO 2273 - 5 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Jaune