Weidmüller - Alimentation monophasée, PRO ECO 480W 24V 20A - 1469510000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation monophasée, PRO ECO 480W 24V 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 80...370 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Alimentations à découpage PROeco

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118275483

Réf. Sonepar

00097827548

Réf. Fournisseur

1469510000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

80...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

courant de sortie max. 2:

15 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

527.5 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation monophasée, PRO ECO 480W 24V 20A

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage monophasée, PRO ECO 480W 24V 20A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.