Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Groupe extérieur Daikin Altherma H Hybrid - taille 4 kW - R32 - EJHA04AV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • COPd à Tj=+7°C - 3.48

  • largeur - 845 mm

  • hauteur - 745 mm

  • profondeur - 329 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749105242

Réf. Sonepar

00121910524

Réf. Fournisseur

EJHA04AV3

Marque

Daikin

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

COPd à Tj=+7°C:

3.48

largeur:

845 mm

hauteur:

745 mm

profondeur:

329 mm

poids:

45 kg

nombre de phases:

1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.56 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

limitation de la consommation électrique maximale:

10.3 A

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

Groupe extérieur Daikin Altherma H Hybrid - taille 4 kW - R32 - technologie hybride avec une regulation fonctionnant sur la source d'énerge la plus économique - système bivalent

Les Atouts de l'article:

Technologie hybride (pompe à chaleur et chaudière gaz condensation) avec une regulation permettant de fonctionner sur la source d’énergie la plus économiqueSystème bivalentInstallation aisée : raccordement extérieur sans réfrigérant37 dB(A) de pression

Les Atouts de la gamme:

Technologie hybride (pompe à chaleur et chaudière gaz condensation) avec une regulation permettant de fonctionner sur la source d’énergie la plus économiqueSystème bivalentInstallation aisée : raccordement extérieur sans réfrigérant37 dB(A) de pression