Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 20A Capsule Clip

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001429966

Réf. Sonepar

00155001019

Réf. Fournisseur

HP10M20

Réf. Commerciale

Mersen

type de tension

DC

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

tension assignée (Ue)

1000 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

tension assignée CA

1000 V

modèle

autre

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

puissance de coupure

50 kA

fréquence de fonctionnement

48...62 Hz

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 20A Avec Capsule Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.