Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 15.1L/38 - PLWS4EH-TL350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 15.1 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLWS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056256248
Réf. Sonepar
00156625624
Réf. Fournisseur
PLWS4EH-TL350
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
15.1 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage extra larges PLWS4EH-TL350 Panduit sont faciles à installer et permettent de fixer des flexibles, des tubes, des fils et des faisceaux de fils. Leur corps large et fin est plus flexible et idéal pour des applications intensives telles que les camions et les équipements lourds. Diamètre extra-large ; longueur de 384 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries pour des applications à température élevée et résistantes aux rayons ultraviolets. De coloris noir et disponibles en packages de 250.