fin de vie

Carlo Gavazzi - Module redondance SPD 24Vcc 20A - SPD24RM20

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module redondance SPD 24Vcc 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 21...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130123334

Réf. Sonepar

00158015214

Réf. Fournisseur

SPD24RM20

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

21...28 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

0 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

54 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

114 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Module redondance SPD 24Vcc 20A