Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR MEMO MD32 230Vac 32A

Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR MEMO MD32 230Vac 32A

Réf. fabricant P01330740

Réf. Sonepar 00164000402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 32 A

  • courant maximal (Imax) - 32 A

  • tension nominale (Un) N-L - 184...276 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653005500

Réf. Sonepar

00164000402

Réf. Fournisseur

P01330740

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

32 A

courant maximal (Imax)

32 A

tension nominale (Un) N-L

184...276 V

modèle

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

230...400 V

fréquence

50...60 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active

type de tarif

tarif simple

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

national

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

type d'interface

sans

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

indice de protection (IP)

IP50

Degré de protection (NEMA)

1

COMPTEUR MEMO MD32