Somfy - Protection du foyer et de la vie privee

Réf. fabricant 1870345
Réf. Sonepar 00242870345
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - module encastré
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 600...600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849570729
Réf. Sonepar
00242870345
Réf. Fournisseur
1870345
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
standard (fixe)
mode de pose
module encastré
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
600...600 mm
lieu d'utilisation
intérieur
protocole d'image
autre
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
avec lentille
Non
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
6 m
protection contre le vandalisme
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP20
champ de vue horizontal
130...130 °
champ de vue vertical
130...130 °
tension d’alimentation
5...5 V
type de tension
AC
hauteur
65 mm
largeur
38 mm
profondeur
70 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
Somfy indoor camera
Les Atouts de l'article:
Somfy indoor camera somfy indoor camera est la première caméra de sécurité équipée d'un volet motorisé garantissant le respect de votre vie privée. elle permet de garder un oeil en permanence sur le foyer, d'entendre et parler avec les personnes sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.