fin de vie

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur 4 kW géothermique monophasée HPG-I 04 S Premium - 202617

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1...4.2 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017212026175

Réf. Sonepar

00311202617

Réf. Fournisseur

202617

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

1...4.2 kW

type de réfrigérant:

R454c

adapté à une source ouverte (eau souterraine):

Oui

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.6

COPd à Tj=+7°C:

4.5

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

tension de raccordement:

230 V

fusible (lent):

16 A

largeur:

598 mm

hauteur:

1369 mm

profondeur:

658 mm

poids:

180 kg

température d'utilisation source:

-5...20 °C

température max. de départ chauffage:

75 °C

débit nominal système source:

0.1 l/s

débit nominal système émetteur:

0.1 l/s

diamètre externe de tube raccordement système source:

28 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

195

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

200.5

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

186.9

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

153

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

156.8

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

146.7

Pompe à chaleur 4 kW, monophasée, fluide frigorigène R454C, température de départ jusqu'à 75°C HPG-I 04 S Premium