Schneider Electric - Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t - 15033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 5
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430150336
Réf. Sonepar
01887015033
Réf. Fournisseur
15033
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
5
avec volet de protection:
Non
modèle:
autre
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
type de contact de protection:
clips de mise à la terre