Schneider Electric - Odace - LED bleu - 5mA 12-48V - connexion clipsage - localisation - S520293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 12...48 V
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480319341
Réf. Sonepar
01887031934
Réf. Fournisseur
S520293
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
tension nominale (Un):
12...48 V
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
5 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Le voyant Odace S520293 de Schneider Electric est gris et la source lumineuse est bleue. Fabriqué en PC (polycarbonate) GF10 FR, cette LED est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Son mode de fixation est clipsable. Il répond bien à la norme 2006/95/CEE.