Schneider Electric - Module 8 entrees ANA rapides isolees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864081564
Réf. Sonepar
01887408156
Réf. Fournisseur
BMXAMI0810
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
8
nombre de sorties analogiques
0
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Non
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
résolution des entrées analogiques
16 Bit
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Non
résolution des sorties analogiques
0 Bit
finition du raccordement électrique
fiche
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Oui
matériel associé (Ex ib)
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
32 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 8 entrées ANA rapides isolées - raccordement électrique : 28 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 16 bits, résolution entrées analogiques : 15 bits + signe
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrées analogiques rapides fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 8 entrées analogiques isolées (15 bits + signe). Ce module est connecté via un bornier débrochable à 28 voies. Le module propose différentes plages de tension ou de courant pour chacune des entrées en fonction du choix de configuration. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice de protection IP 20 pour l'électronique.