Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Hager - Embout ATA 12X30 Pure

HAGER SAS

Réf. fabricant ATA123069016

Réf. Sonepar 05083001681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740016810

Réf. Sonepar

05083001681

Réf. Fournisseur

ATA123069016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

13 mm

largeur

32 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout ATA 12X30 Pure

Les Atouts de l'article:

Embout blanc Pure

Fiche produit

PDF

Profil environnemental

PDF

Declaration de conformité

PDF

Declaration de conformité

PDF