Chappee - Chauffe-eau thermodynamique OCEA 200 - 7785405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité nominale - 196 l
type de réfrigérant - R290
charge en fluide réfrigérant - 0.15 kg
indice de puissance selon EN 16147 (7°) - 3.09
indice de puissance selon EN 16147 (15°) - 3.09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691673958
Réf. Sonepar
06892167395
Réf. Fournisseur
7785405
Réf. Commerciale
Chappee
capacité nominale:
196 l
type de réfrigérant:
R290
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
indice de puissance selon EN 16147 (7°):
3.09
indice de puissance selon EN 16147 (15°):
3.09
hauteur:
1528 mm
largeur:
666 mm
profondeur:
705 mm
Les Atouts de l'article:
. Volume d'eau chaude à 40°C de 196 à 243 L . Répond aux besoins d'une famille de 6 personnes . Simplicité d'installation . COP élevé . Silencieux . ECS par la PAC jusqu'à 65°C . Anode titane : protection renforcée
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol. - Modèles 200 et 250 avec résistance stéatite de secours de 1,8 kW . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65°C par la PAC . Cuve émaillée, protection par anode titane à courant imposé . Nouvel échangeur à très hautes performances . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode hors gel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.