Tradeforce - Tournevis PH3 8x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.

Réf. fabricant 0001440003
Réf. Sonepar 07914840048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 268 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400484
Réf. Sonepar
07914840048
Réf. Fournisseur
0001440003
Réf. Commerciale
Tradeforce
système à vis
cruciforme
taille
3
modèle
droit
longueur de lame
150 mm
longueur totale
268 mm
diamètre de lame
8 mm
finition de précision
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Oui
dispositif de serrage
Non
avec protection anti-roulis
Non
capuchon rotatif
Non
avec capuchon frappant
Non
matériau de la lame
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame
autre
lame continue
Non
poids
160 g
Tournevis PH3 8x150mm isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.