Tradeforce - Pince a bec coude isolee 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matiere.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 53 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400620
Réf. Sonepar
07914840062
Réf. Fournisseur
0008350001
Réf. Commerciale
Tradeforce
forme
coudé/galbé
longueur
160 mm
longueur de mâchoire
53 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
forme de compression
autre
poids
160 g
largeur de tête
19 mm
hauteur de tête
10 mm
avec pince de côté
Non
forgé
Oui
adapté à la fibre de verre
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
avec coupe-fil
Oui
matériau
acier/plastique
traitement de la surface
autre
revêtement de la poignée
poignée en plastique
Pince à bec coudé isolée 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.