Lit By Cardi - LAMPE LED GU5,3 MR16 12V 7.5W 680LM 4000K x5p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 680...680 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401740
Réf. Sonepar
07915000010
Réf. Fournisseur
LADIC02
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
680...680 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
984...984 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
680 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
1150 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
48 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.147
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
10000
taux de distortion harmonique
0.4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampe LED GU5,3 avec réflecteur mr16 12v 7.5W 680lm 90lm/W 4000K x5 pièces 36° IRC80