ABB - Interrupteur Différentiel F202 Type F 2P 25A 30mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - F
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542992738
Réf. Sonepar
00026299273
Réf. Fournisseur
D299273
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
F
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
4 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
69 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
antidéflagration
Non
Interrupteur Différentiel F202 Type F 2P 25A 30mA
Les Atouts de l'article:
La série RCCBs F200 assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Le type F offre la même gamme de protection et de fonctionnalité qu'un APR RCCB de type A, ce qui signifie qu'il détecte les courants alternatifs sinusoïdaux ainsi que les courants continus pulsés.
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. F200