AGI Robur - EVOC68 CARRE 68.0X68.0 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 68 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190190374
Réf. Sonepar
00079019037
Réf. Fournisseur
019037
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
carré
largeur de trou
68 mm
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVOC68 CARRE 68.0X68.0 MM