Atlantic Clim & Ventil - ASYG 18 KMTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 5200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 5...5 kW
puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW
hauteur - 280 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088732301
Réf. Sonepar
00015873230
Réf. Fournisseur
873230
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
5...5 kW
puissance calorifique (nominale)
6.3...6.3 kW
hauteur
280 mm
largeur
980 mm
profondeur
240 mm
eER (refroidissement)
3.74
cOP (chauffage)
4.04
SEER (refroidissement)
7.84
SCOP (chauffage)
4.56
niveau de pression acoustique refroidissement
29...45 dB(A)
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
poids
12.5 kg
ASYG 18 KMTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 5200W R32- dc inverter - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge - compatible avec unités multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence". Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d’énergie Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud). Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Compatibilité multi-splits Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.