Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air VRF R410 - VRFMAX 3 - 50000W - 876151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance absorbée nominale refroidissement - 16.56...16.56 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 13.63...13.63 kW
puissance calorifique max - 50...50 kW
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088761516
Réf. Sonepar
00015876151
Réf. Fournisseur
876151
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance absorbée nominale refroidissement:
16.56...16.56 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
13.63...13.63 kW
puissance calorifique max:
50...50 kW
puissance frigorifique max:
50...50 kW
eER (refroidissement):
3.02
cOP (chauffage):
3.67
SEER (refroidissement):
5.77
SCOP (chauffage):
3.56
différence de hauteur maximale:
50 m
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX3 présente l’avantage d’être particulièrement performant à charge partielle.
COP à charge partielle de 6,61 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,63 (selon modèle).
Installation simplifiée
Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.
La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure.
Avec une pression statique de 82 Pa, l’implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité.
Performance optimale en climat froid
La puissance restituée à basse température est importante : jusqu’à 89% à -7°C.
Applications grands tertiaires
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures sur une seule unité extérieure et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme de VRFMAX3 offre un large choix de combinaisons.
150% de la puissance nominale est raccordable (135% pour le modèle AJY162LALBH).


