Atx - E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickele M25 ATEX - IECEx

Atx - E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickele M25 ATEX - IECEx

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 14...22 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139003109

Réf. Sonepar

00086901120

Réf. Fournisseur

25SE1FX5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble

14...22 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

25

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP66

longueur de filetage

15 mm

dimension du profil

37.5 mm

dimension angulaire hexagonale

41.3 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

température d'utilisation

-60...130 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

20, 21, 22

pour câble blindé

Oui

finition CEM

Non

E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX - IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.