BLM - Kit GRIPER M6 sortie laterale + 2m cable 1.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec extrémité filetée
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2062555000018
Réf. Sonepar
00770625550
Réf. Fournisseur
625550
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble
avec extrémité filetée
type de terminaison
autre
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
autre
charge de travail admise
32 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
Kit de reprise arrière pour point de centre avec verrou Griper embout M6 pour sortie latérale de boîte + 2 mètres de câble diamètre 1.5mm