Golmar - Gaches electriques a emission en applique reversibles a memoire 6 a 12Vcc-Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 6...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de repos
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555161013
Réf. Sonepar
00418516101
Réf. Fournisseur
U6080/1
Réf. Commerciale
Golmar
modèle
ouvre-porte standard
tension
6...12 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
mode de pose
appliqué
mode de travail
courant de repos
composition
complet
type de courant
AC
Gâches électriques en applique réversibles. A mémoire, 6 à 12Vcc/Vca • Consommation : - 12V AC : 270 mA - 12V DC : 380 mA
Les Atouts de l'article:
• Montage en applique
• Réversible
• A mémoire
• Tension de 6 à 12Vcc/Vca
• Entraxe 8cm