Cables Generiques courant fort - RVFV 3G2,5 COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594040600
Réf. Fournisseur
040600
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
600 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
température max. admissible du conducteur
70 °C
armature/ferraillage
armature
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
1200 V
RVFV 3G2,5 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).