Castel - Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - autre
largeur - 102 mm
hauteur - 163 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221805937
Réf. Sonepar
01082000459
Réf. Fournisseur
110.7600
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
système multifilaire
nombre de boutons d'appel
0
couleur
autre
largeur
102 mm
hauteur
163 mm
profondeur
35 mm
VD DES_120.7000.png
Les Atouts de l'article:
603-0043a (Manuel DES Encoder).pdf