Catu - casque jaune avec ecran facial integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type de couvre-chef
taille - universel
matériau - autre
couleur - jaune
suspension - 6 points
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560038095
Réf. Sonepar
00081912780
Réf. Fournisseur
MO185J
Réf. Commerciale
Catu
modèle
type de couvre-chef
taille
universel
matériau
autre
couleur
jaune
suspension
6 points
ajustage
bouton rotatif
pour tension nominale jusqu'à
1000 V
Casque jaune d'électricien écran facial intégré. Certifié : casque de protection pr l'industrie EN397, casque électriquement isolant EN50365 1000V- ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2- GS-ET-29 classe 1