Gripple - Pack pour la securisation de luminaire cable 2,5m sans embout avec ancrage beton

Gripple - Pack pour la securisation de luminaire cable 2,5m sans embout avec ancrage beton

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006154378

Réf. Sonepar

00169615437

Réf. Fournisseur

PSL125

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

autre

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

15 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

2.5 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Pack sécurisation luminaire : seau contenant 100 XP1 (15kg) câble 2,5m sans embout et 100 crochet sans cheville plus un outil de pose.