
Kapriol - SHORTS SMART BEIGE M

Réf. fabricant 31765
Réf. Sonepar 06093031765
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - M
genre - messieurs
couleur - beige
type de fermeture - bouton et encoche
taille enfant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019190317654
Réf. Sonepar
06093031765
Réf. Fournisseur
31765
Réf. Commerciale
Kapriol
taille (US/CA)
M
genre
messieurs
couleur
beige
type de fermeture
bouton et encoche
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Oui
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
coupe du vêtement
coupe courte
longueur
longueur au genou
étanche à l’eau
Oui
finition ignifugée
Non