Lapp - KN12L NiCr-Ni KCA 2X1,5 DIN oval
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 1
isolation des fils - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773076677
Réf. Sonepar
00205001099
Réf. Fournisseur
0152017
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1
fer
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de thermocouples
1
isolation des fils
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
armature
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
vert
KN12L NiCr-Ni KCA 2X1,5 DIN oval