Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
diamètre externe approx. - 3.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -50...180 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773447385
Réf. Sonepar
00205002510
Réf. Fournisseur
0052106
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
diamètre externe approx.
3.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 GY