
Legrand - Bouton lumineux a impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - vert - 230V

Réf. fabricant 023759
Réf. Sonepar 00001023759
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060237592
Réf. Sonepar
00001023759
Réf. Fournisseur
023759
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
vert
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
19.9 mm
hauteur de l'ouverture
34 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet vert 230V~ NO + NF - composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton lumineux à impulsion Osmoz complet Affleurant - IP69 - Vert 230V~ - NO + NF (024002, 022976 et 022942) Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.