Legrand - Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P stable verrouille en 0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du joystick - 73 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 1
avec retour automatique à la position 0 - Non
fixation centrale, diamètre du trou - 22.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060239992
Réf. Sonepar
00001023999
Réf. Fournisseur
023999
Réf. Commerciale
Legrand
longueur du joystick
73 mm
nombre de directions d'actionnement
4
nombre de positions de commutation
1
avec retour automatique à la position 0
Non
fixation centrale, diamètre du trou
22.5 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Oui
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable 4P stable verrouillé en 0 livré avec étrier 3 positions et équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Manipulateur non lumineux Osmoz composable
4P stable vérouillé en 0 - Applications spéciales - IP65
Livré avec étrier 3 positions
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables