fin de vie

Legrand - Pack extension Celiane with Netatmo inter + prise + cde sans fil - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971015111

Réf. Sonepar

00001101511

Réf. Fournisseur

067630

Réf. Commerciale

Legrand

mode boutons

Non

mode commutation

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

adapté pour interrupteur

Non

intégré dans un boîtier

Oui

installé dans boîtier à socle de tube

Non

module/platine

Non

alimentation en courant

230 V CA

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Non

nombre de relais

1

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

type de fixation

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

Degré de protection (NEMA)

autre

fréquence radio

2400 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Oui

nombre de commandes

0

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Pack extension connecté Céliane with Netatmo avec 1 interrupteur option variateur sans Neutre + 1 prise connectée + 1 commande sans fils - livré complet avec supports, protections de chantier, enjoliveurs et plaques de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Pack extension Céliane with Netatmo composé de :- 1 prise de courant connectée- 1 commande sans Fil- 1 interrupteur filaire (avec option variation)
Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre, 5W à 300W - Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées) - Mode variation activable depuis l'App. - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Commande sans fils d'éclairage et de prises : association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté) - Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable, d'une durée de vie de 8 ans - Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Prise de courant connectée 16A 3680W maximum (protégée contre les surcharges) - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable - Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste profondeur 40mm, livrée avec griffes et protection de chantier - Fixation à vis ou à griffes - Connexion par bornes automatiques - Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables