Legrand - Plaque Celiane Matieres 1 poste - finition Nickel Velours

LEGRAND

Réf. fabricant 069111

Réf. Sonepar 00001069111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060691110

Réf. Sonepar

00001069111

Réf. Fournisseur

069111

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

galvanisé

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

100 mm

hauteur

82 mm

profondeur

8.5 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

53.6 mm

Plaque de finition Céliane Collection Matières 1 poste finition Nickel Velours avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur Céliane 1 poste Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs Finiton Nickel Velours A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.