MILWAUKEE - TOURNEVIS HEXAGONAL 8MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée
dimension du profil - 5 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à des vis filetées hexagonales - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242294466
Réf. Sonepar
04054229446
Réf. Fournisseur
48222535
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle
poignée
dimension du profil
5 mm
flexible
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
largeur de tête
8 mm
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
magnétique
Oui
TOURNEVIS HEXAGONAL 8MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Tournevis Hollowcore™ à profondeur illimitée pour les boulons longs et les applications sur des tiges filetées.