Michaud - Borne de branchement individuel CIBE MONO 60A A4D2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 168 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835030947
Réf. Sonepar
00096000170
Réf. Fournisseur
CB305
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
692 mm
largeur
230 mm
profondeur
168 mm
équipement fourni
Oui
Borne CIBE monophasé 60A équipée d'une connectique A4D2. Borne en polyester armé de fibres de verre composée d'une cuve, d'une plinthe, d'un panneau d'accès cadenassable et de 4 pieds.
Les Atouts de l'article:
La borne est livrée équipé d'une connectique A4D2.