Michaud - Borne de coupure et protec. ECP-3D sigle éclair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 2
mode de pose - installation au sol
longueur - 1000 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835024687
Réf. Sonepar
00096502468
Réf. Fournisseur
CA303
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
2
mode de pose
installation au sol
longueur
1000 mm
largeur
350 mm
hauteur
215 mm
type
coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
section de câble max.
240 mm²
Borne 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure 400A ou la protection 200A avec sigle ECLAIR
Les Atouts de l'article:
La borne ECP-3D permet une utilisation encastrée ou scellée dans le sol et est équipée d'une serrure triangle à fermeture vissée pour une sécurité optimale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif