Michaud - Coffret individuel branchement CIBE MONO 60A A4D2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 138 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835331587
Réf. Sonepar
00096508100
Réf. Fournisseur
N158
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
340 mm
largeur
230 mm
profondeur
138 mm
équipement fourni
Oui
Coffret CIBE monophasé 60A sans téléreport équipé d'une connectique A4D2. Coffret en polyester armé de fibres de verre composé d'une cuve, d'un tiroir situé en partie inférieure et d'un panneau d'accès cadenassable.
Les Atouts de l'article:
Le coffret est livré équipé d'une connectique A4D2.