Michaud - Coffret branch. prov. Rapid'Branch triphasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement/distribution terminale
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 27 kVA
indice de protection (IP) - IP44
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835010734
Réf. Sonepar
00096500953
Réf. Fournisseur
P707
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
armoire de raccordement/distribution terminale
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
puissance de raccordement
27 kVA
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
325 mm
hauteur
555 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
4
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
4
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
1
interrupteur général
disjoncteur
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
124 mm
Coffret colonne de chantier 4 prises monophasés 16A 2P+T à brochage domestique, 1 prise triphasée 32A 3 pôles + N + T à brochage industriel
Les Atouts de l'article:
Le coffret RAPID'BRANCH est compact et robiste. Il dispose d'une fenêtre d'accès cadenassable aux appareillages de transport.
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets RAPID'BRANCH sont conçus pour le collectif et les grds chantiers. Ils sont rapides à mettre en place et leur installation est sécurisée. Les raccordements se font par les trappes av. et les coffrets sont raccordables entre eux en cascade