Nvent Erico - Accroche Tout Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à l'épaisseur de bride - 3...30 mm
montage horizontal - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893300000
Réf. Sonepar
00059330000
Réf. Fournisseur
330000
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
avec rail
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à l'épaisseur de bride
3...30 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Oui
qualité du matériau
autre
type de filetage
autre
diamètre d'alésage
14 mm
charge de travail admise
4000 N
Kit Accroche Tout galvanisé à chaud (Série 6000) avec rail double 41x21 de 300 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'attache tout [300 à 800 mm] résistant et durable (charge lourde), en acier galvanisé à chaud pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supporter installation électrique, plafond suspendu et système de ventilation.