Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil sans ressort, acier galvanisé à chaud, tige M6, ép 6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893150049
Réf. Sonepar
00059315004
Réf. Fournisseur
315000
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
taille de fil (M..)
6
type de filetage
métrique
avec ressort
Non
épaisseur de la couche de protection
70 µm
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Écrou de profil pour permettre les connexions avec tiges filetées, vis, boulons. Écrou de profil sans ressort, acier galvanisé à chaud, M6, 6 mm d?épaisseur.