Nvent Erico - CADDY Kit de supports pour chemin de câbles sur toiture Pyramid, sans outil, 317
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
couleur - noir
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0782856915669
Réf. Sonepar
03058691566
Réf. Fournisseur
360519
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
couleur
noir
acier inoxydable, décapé
Non
Kit de support terrasse pour chemin de câbles perforé sans outil ; hauteur 102 mm, Longueur de 317,5 mm, prêt à l?emploi, Vis à clipser incluses. Certifié LEED.