Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5 mm, sans outil, embout type boucle, 3 m long, 195
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893137583
Réf. Sonepar
03058313758
Réf. Fournisseur
196515
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
autre
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type boucle d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 3 m, diamètre filin de 1,5 mm.