Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204210811
Réf. Fournisseur
3500210811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
6 mm²
couleur de gaine
rouge
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 25 m)